Cheie unghiulară hexagonală, cu bilă de reţinere cromată 1,5 mm

Cod articol: 627128 1,5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
179 livrabil imediat
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 1,5 mm
Material Oţel crom-vanadiu
Lungimea tijei 90×14 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Funcţie de sprijin Bilă de reţinere cu arc începând de la Ref. 3
Suprafaţă cromat
Cap sferic pe latura lungă da
Modele lungi da
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627128 1,5
EAN / GTIN 4045197954893

Descriere

Execuţie:

Bila de reţinere cu arc, din oţel de înaltă calitate, menţine şuruburile într-o poziţie sigură, indiferent de amplasare, chiar şi la şurub înclinat. Această funcţie de reţinere transformă cheia în scula ideală, mai ales atunci când şuruburile trebuie introduse şi înşurubate în găuri înfundate orizontale, deviate oblic în jos sau în sus sau adânci.

Material:

Oţel crom-vanadiu, complet călit (dur şi rezistent), suprafaţă cromată.
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
    Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături