Cheie fixă / inelară cu clichet 17 mm

Cod articol: 614805 17
La cerere
În stoc
4.868 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 17 mm
Lungime cheie L 223 mm
Lăţime falcă l 38,4 mm
Înălţime falcă h1 7,4 mm
Înălţime inel h2 10,8 mm
⌀ inelului D 33,4 mm
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Chei reglabile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614805 17
EAN / GTIN 4062406649609

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături