Disc pentru rectificare de precizie pe circumferinţa exterioară D×A×H (mm) A80

Cod articol: 594594 A80
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
  • Procedeu de şlefuire: Circumferinţă exterioară
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Forma: 1

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de şlefuire Circumferinţă exterioară
Material abraziv Corindon sinterizat
Prescurtare pentru material abraziv A
Specificaţie SD83A80II7PVK8F
Forma 1
⌀ discurilor D 500 mm
Lăţimea discului T 50 mm
⌀ găurii H 203,2 mm
Tip produs Pietre pentru rectificare exterioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 594594 A80
EAN / GTIN 9003176559298
Număr producător 655929

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Pietre de rectificat cilindric exterior ultraperformante cu liant ceramic. Structura pietrei de rectificat prezintă un raport optim între granulaţie şi volumul liantului, rezistenţa legăturii şi procesul de producţie se remarcă prin:
  • Randament înalt al procesului de rectificare, cu durate scurte de prelucrare la uzură redusă.
  • Slabe tensiuni termice, rectificare fără degajare de căldură.
  • Cicluri lungi între ajustări, reducerea timpilor de oprire.

Corindon sinterizat pentru o durabilitate mai mare şi o rată mai bună de îndepărtare a materialului. Recomandat în special pentru oţelurile înalt aliate / HSS.

Aplicaţie:

  • Cu utilizare universală în procedeul de rectificare cilindrică exterioară (rectificare longitudinală, rectificare cu avans transversal dreaptă / oblică).
  • Pe toate maşinile de rectificat uzuale pentru construcţia de profiluri, scule şi maşini-unelte (de ex. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, etc.)
  • Este necesară răcirea cu emulsie, în cazul materialelor cu şpan lung, se va asigura obligatoriu o bună lubrifiere.

Specificaţie:

SD83A80II7PVK8F

Notă:

Recomandat şi pentru şlefuire plană.