Perie de mână din sârmă Sârmă de inox ondulată 0,35 mm 2

Cod articol: 575200 2
La cerere
În stoc
972 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Sârmă din INOX
Lăţimea corpului de bază 22 mm
Lungimea totală L 290 mm
Grosimea perilor 0,35 mm
Lungime de lucru L3 140 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 25 mm
Număr de rânduri per perie 2
Material corp bază Lemn
Tip produs Perie de sârmă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 575200 2
EAN / GTIN 4017359074732
Număr producător 10462042

Descriere

Execuţie:

Corp din lemn curbat cu două găuri pentru agăţare. Lungime fără mâner 140 mm, înălţimea periei 25 mm, lungimea totală aprox. 290 mm.