Disc abraziv cu scai pe hârtie (A) Perforaţie 6× + 1 60

Cod articol: 567775 60

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    0,91 € / buc.
  • de la 50 buc.
    0,75 € / buc.
La cerere
În stoc
6.952 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Viteză periferică maximă: 40

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 60
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
⌀ discurilor 150 mm
Număr de orificii de aspirare 7
Maşină acţionată Şlefuitor excentric
Viteză periferică maximă 40 m/s
Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 567775 60
EAN / GTIN 4002748776670
Număr producător 177667

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Hârtie de şlefuit Starcke 540 FK (hârtie F, granulaţie 40 până la 180) resp. Starcke 544 C3K (granulaţie 240 − 800, acoperită cu stearat) cu rezistenţă înaltă şi densitate mare.Rată mare de îndepărtare a materialului datorită corindonului tratat special (A). Partea din spate a discului este acoperită cu material de tip prindere cu scai şi are autoaderenţă pentru înlocuirea rapidă a discului.
Cu 6 găuri pentru maşina de şlefuit Atlas Copco RO150 (Cod 073700-150), pentru Bosch, Metabo etc.

Aplicaţie:

Utilizare universală pentru şlefuirea metalelor, metalelor neferoase, lacurilor, vopselelor, lemnului, plasticului.
Pe şlefuitoare excentrice cu discuri suport cu scai de ex. Cod 567885 / 567990. Viteză maximă pe circumferinţă 40 m/s.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături