Disc-suport ISO semidur / cu nervuri 117 mm

Cod articol: 566670 117
La cerere
În stoc
1.029 livrabil imediat
  • Viteză periferică maximă: 80

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 117 mm
Piuliţă strângere inclusă da
Recomandat pentru ⌀ discuri 125 mm
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 12.500 min-1
Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 566670 117
EAN / GTIN 2050001031785

Descriere

Execuţie:

Disc suport pentru discuri din fibră cu rezistenţă mare la temperatură. Design special pentru atingerea eficienţei depline a discurilor din fibră.
Disc semidur cu aripioare late pentru o susţinere mai bună a granulaţiei la şlefuirea muchiilor şi a suprafeţelor. Pentru lucrări de şlefuire mai grosiere, cu granulaţii de la 36 până la 60.
Conform ISO.