Pânză abrazivă (A) robustă, foarte flexibilă 150

Cod articol: 556790 150
(17,34 € / 1 Square metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,11 € / buc.
    (17,34 € / 1 Square metre)
  • de la 50 buc.
    0,93 € / buc.
    (14,53 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
254 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon
Prescurtare pentru material abraziv A
Granulaţie 150
Grad de fineţe mediu
Lăţimea foii abrazive 280 mm
Lungimea foii abrazive 230 mm
Tip produs Pânză abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 556790 150
EAN / GTIN 4045197807786

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 
Lăcuit
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Ţesătură de bumbac deasă, robustă şi foarte flexibilă (rezistentă la ulei şi petrol) acoperită uniform cu corindon normal (A) cu liant de răşină sintetică. Ajustare ideală la geometriile pieselor. Fără franjurare, cea mai mare putere de şlefuire şi durabilitate mare. Dimensiune foaie 230×280 mm.
Pânză abrazivă foarte robustă şi extrem de flexibilă (rezistentă la ulei şi petrol). Se adaptează ideal la geometria piesei. Se poate rupe longitudinal şi cu muchii curate, fără a se destrăma.

Aplicaţie:

Aplicabil universal, în principal pentru şlefuire manuală (Bloc de cauciuc Cod 557600).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături