Freze șlefuire GARANT Master Uni – mediu A0616

Cod articol: 540220 A0616
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GARANT Master Uni
Tip de dantură Dantură inegală
Grad de fineţe a danturii mediu
Materialul sculei Carbura
Descrierea formei Cilindrică fără dantură frontală
⌀ cap 6 mm
Lungimea capului 16 mm
Lungimea totală 50 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 540220 A0616
EAN / GTIN 4062406584764

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Noua geometrie inovatoare a dinţilor permite o rată foarte înaltă de aşchiere, având în acelaşi timp o funcţionare silenţioasă şi capacitate foarte bună de ghidare. Datorită formării optime a aşchiilor (fără aşchii ascuţite), se atinge o calitate înaltă a suprafeţei la operaţiunile de degroşare şi de finisare.
  • Rată mare de îndepărtare a materialului.
  • Funcţionare silenţioasă.
  • Solicitare termică redusă, durabilitate crescută, evacuare mai bună a aşchiilor.
  • Din oţel, INOX, aluminiu cu utilizare universală.

⌀ cozii 6 mm.
Frezele de şlefuire GARANT sunt realizate din carbură ultraperformantă, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare, exclusiv pe cele mai moderne maşini CNC. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată de asemenea din carbură.

Aplicaţie:

Adecvat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali, pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare,
prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.

Notă:

Materiale cu conductivitate scăzută: Scăderea turaţiei pentru a se evita înalbăstrirea şi pătarea frezei.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături