Pilă triunghiulară 200 mm

Cod articol: 511200 200
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
  • Forma: C
  • Descrierea formei: triunghiulară, cu vârf semiteşit
  • Standard: DIN 7261

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Dantură 2
Tip dantură Semifină
Forma C
Descrierea formei triunghiulară, cu vârf semiteşit
Suprafeţe pilire 3
Lăţime 15 mm
Lungime fără coadă 200 mm
Mâner pilă inclus nu
Standard DIN 7261
Tip produs Pile de atelier

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 511200 200
EAN / GTIN 4009215017229
Număr producător 31322020

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 

Descriere

Execuţie:

Semifabricatele sunt forjate şi şlefuite, fiind prelucrate cu ajutorul maşinilor speciale cu o dantură exactă de o densitate şi o adâncime uniformă. Pilele neconvexe au o formă a dinţilor corelată cu tipul de pilă.
Danturat pe toate laturile; cu vârf semi-teşit.

Aplicaţie:

Pile de calitate pentru întrebuinţare în ateliere, durabilitate ridicată şi rată înaltă de îndepărtare.

Standard:

DIN 7261 Forma C

Notă:

Modelul de pilă cu mâner este disponibil la Cod 511201.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb