Cală plan paralelă din oţel Clasa de toleranţă 0 2 mm

Cod articol: 481030 2

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 22,30 € /buc.
  • 7,70 € /buc.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
  • Standard: DIN EN ISO 3650

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN EN ISO 3650
Dim. nominală 2 mm
Clasa de toleranţă 0
Material Oţel special aliat, călit şi detensionat
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs Cală plan-paralelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 481030 2
EAN / GTIN 4045197208958

Descriere

Execuţie:

Toate calele plan-paralele sunt inscripţionate cu un cod individual de identificare.
Ref. 0,5 până la 10 − secţiune transversală = 30×9 mm.
Ref. 11 până 500 − secţiune transversală = 35×9 mm.
Din oţel special, aliat, călit şi revenit prin îmbătrânire.
Clasa de toleranţă 0 ca etalon primar, pentru controlul cotelor de lucru. Pentru reglarea aparatelor de măsurat cu precizie foarte înaltă. Include certificat de etalonare de la producător echivalent.

Notă:

Alte dimensiuni nominale disponibile la cerere.
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
    Dim. nominală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături