Ruletă cu protecţie extrem de puternică a carcasei 5 m

Cod articol: 462335 5
(6,06 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 32,00 € /buc.
La cerere
În stoc
158 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard EG II
Lăţimea benzii 19 mm
Lungime carcasă 67 mm
Lăţime carcasă 28 mm
Înălţime carcasă 63 mm
Tip produs Ruletă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 462335 5
EAN / GTIN 4975364024800
Număr producător G9P50MTL215Y

Descriere

Execuţie:

Ruletă extrem de robustă G-Lock cu protecţie extrem de puternică a carcasei. Carcasă antialunecare. Gheară de derulare mobilă prinsă în câte 3 nituri. Retragere şi blocare automată a benzii. Amortizorul de şoc diminuează încărcarea la retragere. Scalare lizibilă pe partea anterioară şi pe cea posterioară. Ruletă galbenă, imprimată în negru/roşu şi acoperită cu strat de acril pentru rezistenţă ridicată la abraziune. Inclusiv clemă pentru prindere la curea.