Riglă de atelier cu gradaţii pe ambele părţi 300 mm

Cod articol: 461170 300
(75,67 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 49,40 € /buc.
La cerere
În stoc
163 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Citire mm / inch
Cu teşitură da
Material aliaj de aluminiu eloxat
Lungime 300 mm
Secţiune transversală lăţime 50 mm
Secţiune transversală grosime 5 mm
Standard EG II
Tip produs Riglă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 461170 300
EAN / GTIN 4045197948953

Descriere

Execuţie:

Din aliaj de aluminiu eloxat, anticorosiv. O subpresiune la eloxare garantează o scală rezistentă la ştergere şi la zgârieturi, chiar şi pe o durată de ani de zile. Muchia superioară cu gradaţie în mm. Muchia inferioară cu gradaţie în inch.