Riglă de precizie inoxidabilă, în husă 150 mm

Cod articol: 460095 150
(256,67 € / 1 Metre)

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 32,00 € /buc.
  • 14,30 € /buc.
La cerere
În stoc
409 livrabil imediat
  • Standard: DIN 874
  • Ambalaj: Husă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 874
Toleranţa de liniaritate a muchiei de măsurare 0,003 mm
Material Oţel inoxidabil
Suprafaţă teşitură mătuit antireflexie
Lungime 150 mm
Ambalaj Husă
Tip produs Riglă de precizie cu muchie fină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 460095 150
EAN / GTIN 4045197444295

Descriere

Execuţie:

Muchie de măsurare foarte precisă călită, rectificată şi lepuită cu mare precizie. Secţiune transversală în formă de pană cu vârf ascuţit pentru verificare în colţuri, canale, degajări etc. Cu mâner izolator din plastic de protecţie împotriva căldurii mâinii.
Din oţel inoxidabil. Ambele teşituri sunt mătuite antireflexie.

Notă:

Toleranţa faţă de liniaritate a muchiei de măsurare se situează între ±15° faţă de planul de simetrie.
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
    Lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături