Pereche de prisme duble cu etrier 50X40 mm

Cod articol: 447010 50X40
Setați prețul 2 buc. (94,50 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
  • Toate componentele: călit

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ arbore 5 mm - 30 mm
Toate componentele călit
Lungime 50 mm
Lăţime 40 mm
Înălţime 40 mm
Greutate (bucată) 0,55 kg
Tip produs Prismă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 447010 50X40
EAN / GTIN 4045197205025

Descriere

Execuţie:

Execuţie de precizie, toleranţa planeităţii şi a paralelismului 0,004 mm. Prisme din oţel călit, detensionate şi rectificate fin câte două. Tăieturi V cu adâncimi diferite ale secţiunilor prismelor; 2 suprafeţe de reazem. Etrier de fixare robust cu mâner în formă de stea pentru prinderea pieselor.