Şubler de trasare 300 mm

Cod articol: 446300 300

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 22,70 € /buc.
  • 19,25 € /buc.
La cerere
În stoc
271 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm - 300 mm
Gradaţie / citire 0,05 mm
Eroare de toleranţă 100 µm
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Suprafaţă cromat mat
Lungimea riglei de trasare 160 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tehnică de măsurare analogic
Tip produs Şubler de trasare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 446300 300
EAN / GTIN 4045197204936

Descriere

Execuţie:

Cromat mat, cu gradaţie clar marcată.