Picior de stativ 1

Cod articol: 442140 1
La cerere
În stoc
352 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie Magnet cu comutație
Racord filetat M8
Amplasare racord filetat lateral
Forţă de atracţie 1.000 N
Lungime 80 mm
Lăţime 50 mm
Înălţime 55 mm
Tip produs Picior magnetic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 442140 1
EAN / GTIN 4045197367372

Descriere

Execuţie:

Picioare magnetice permanente cu postament prismatic şi comutator. Forţa magnetică acţionează asupra părţii inferioare prismatice şi plate, precum şi asupra părţii late din spatele piciorului. Aderă pe toate suprafeţele plate şi cilindrice.
Magneţi de impact puternici cu talpă prismatică. Comutare cu buton rotativ.

Adaptat pentru:

Braţe articulate Cod 442110 şi 442114.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb