Suport articulat, hidraulic (fără bază) Cu reglare mecanică de precizie pe baza ceasului 400 mm

Cod articol: 440840 400
La cerere
În stoc
168 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cursă maximă 400 mm
Racord filetat Filet exterior M10
Amplasare racord filetat lateral
Forţă de atracţie 1.000 N
Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 440840 400
EAN / GTIN 4260180710083
Număr producător 106305

Descriere

Execuţie:

Stand de măsurare hidraulic cu fixare centrală. O mână rămâne liberă pentru reglarea ceasului comparator. Toate articulaţiile se fixează rigid prin butonul central. Mecanica patentată produce presiune ridicată, astfel mânerul de fixare necesită doar o forţă mică pentru a fi închis. Circuitul hidraulic cu ulei este asigurat prin garnituri duble de etanşare împotriva scurgerilor de ulei. Forţa de fixare poate fi reglată progresiv. La prinderea ceasului comparator, braţele articulate sunt pivotante la 360° şi braţul de fixare a comparatorului este pivotant la 180°. Suport pentru ceasuri comparatoare cu ⌀ tijei 8 mm sau prismă.
Doar tije (braţe) fără bază.

Accesorii opţionale:

Baze magnetice Cod 440868 Ref. 2 şi Cod 440865 Ref. 1.

Notă:

Suporturile de măsurare hidraulice pot suporta oscilaţii mari de temperatură dacă fixarea este deschisă. Pentru aceasta, uleiul are nevoie de un anumit timp pentru a egaliza temperatura. Când fixarea este închisă se poate realiza o diferenţă de temperatură de maxim 15 °C fără oscilaţii puternice de presiune. Aceasta poate provoca pagube la stativ sau la obiectele susţinute.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb