Suport hidraulic de măsurare cu magnet (cu bază) Cu reglare mecanică de precizie pe baza ceasului 550 mm

Cod articol: 440800 550
La cerere
În stoc
134 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cursă maximă 550 mm
Racord filetat Filet exterior M10
Amplasare racord filetat lateral
Forţă de atracţie 1.000 N
Bază magnetică lungime 81 mm
Bază magnetică lăţime 50 mm
Bază magnetică înălţime 55 mm
Tip produs Stand de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 440800 550
EAN / GTIN 2050001652843
Număr producător 105553

Descriere

Execuţie:

Stand de măsurare hidraulic cu fixare centrală. O mână rămâne liberă pentru reglarea ceasului comparator. Toate articulaţiile se fixează rigid prin butonul central. Mecanica patentată produce presiune ridicată, astfel mânerul de fixare necesită doar o forţă mică pentru a fi închis. Circuitul hidraulic cu ulei este asigurat prin garnituri duble de etanşare împotriva scurgerilor de ulei. Forţa de fixare poate fi reglată progresiv. La prinderea ceasului comparator, braţele articulate sunt pivotante la 360° şi braţul de fixare a comparatorului este pivotant la 180°. Suport pentru ceasuri comparatoare cu ⌀ tijei 8 mm sau prismă.
Bază magnetică cu talpă prismatică. Magnet permanent puternic. Comutator pentru activarea şi dezactivarea forţei magnetice. Forţa magnetică acţionează asupra părţii plate din spate şi asupra părţii prismatice inferioare a bazei.

Livrare:

Bază magnetică Cod 440868 Ref. 2.

Notă:

Suporturile de măsurare hidraulice pot suporta oscilaţii mari de temperatură dacă fixarea este deschisă. Pentru aceasta, uleiul are nevoie de un anumit timp pentru a egaliza temperatura. Când fixarea este închisă se poate realiza o diferenţă de temperatură de maxim 15 °C fără oscilaţii puternice de presiune. Aceasta poate provoca pagube la stativ sau la obiectele susţinute.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb