Şubler digital IP67 i-wi cu tijă rotundă de adâncime 150 mm

Cod articol: 412736 150
Reducere
276,04 €
Preț valabil până la 30 iun. 2024

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 9,45 € /buc.
  • 17,00 € /buc.
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
  • Standard: ISO 13385
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Tijă de adâncime: ⌀ 1,6
  • Interfaţă: MAHR Sistem radio i-wi
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire 0,01 mm
Citire 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere de măsurare E MPE ±0,03 mm
Tijă adâncime existentă da
Tijă de adâncime ⌀ 1,6
Interfaţă MAHR Sistem radio i-wi
Clasă de protecţie IP IP 67
Lungimea ciocului 40 mm
Aplicaţie radio Software-ul producătorului
Înălţime cifre afişaj LCD 11 mm
Asigurare valoare măsurată MAHR Reference-Lock-System
Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) cca. 3 ani
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 412736 150
EAN / GTIN 4059192002466
Număr producător 4103400

Descriere

Execuţie:

Afişaj LCD foarte mare, înălţimea cifrelor 11 mm. Interfaţă de date i-wi fără fir, integrată. Rezistent împotriva prafului şi umezelii. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acţionarea greşită a tastelor de comandă. Durata de funcţionare cca. 3 ani.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Radioreceptor i-wi Cod 498912.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb