SET DE etriere digitale TESA-CAL IP67, domeniu de măsurare 150 mm 150

Cod articol: 405522 150
Reducere
373,89 €
Setați prețul 3 buc. (92,00 € / 1 buc.)
Preț valabil până la 30 iun. 2024
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Tijă de adâncime: plat
  • Clasă de protecţie IP: IP 67
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire 0,01 mm
Citire 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Celule solare nu
Tijă adâncime existentă da
Tijă de adâncime plat
Clasă de protecţie IP IP 67
Lungimea ciocului 40 mm
Înălţime cifre afişaj LCD 11 mm
Comutare Stand-by da
Decuplare automată da
Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) 12000 ore
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii Celulă buton
Tip produs Şubler universal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 405522 150
EAN / GTIN 4067263132769

Descriere

Execuţie:

  • Ghidaj perfect al cursorului pe şină, pentru o deplasare lină şi omogenă.
  • Construcţie robustă pentru durabilitate şi stabilitate pe termen lung a rezultatelor.
  • Protecţie ridicată împotriva prafului şi a lichidelor.
  • Lizibilitate bună cu scală circulară mare şi cu contrast ridicat.
  • Durabilitatea mare a bateriei vă scuteşte de schimbarea frecventă a acesteia.

Aplicaţie:

Măsurători exterioare, interioare, în trepte şi de adâncime.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb