Dispozitiv de fixare verticală cu talpă orizontală 3

Cod articol: 376500 3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
301 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6800J
Distanţa dintre găuri e 20 mm
Distanţa dintre găuri f 32,5 mm
⌀ găurii d 7,5 mm
Înălţimea de strângere H 33 mm
Forţă de fixare P1 1.200 N
Forţă de fixare P2 2.500 N
Înălţimea totală 186 mm
Lungimea totală 112 mm
Şurub de strângere M8×45 mm
Tip produs Dispozitiv cu strângere verticală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 376500 3
EAN / GTIN 4020772007768
Număr producător 557304

Descriere

Execuţie:

Cu talpă orizontală pentru fixarea pe plăcile de montaj etc.
  • Structură compactă datorită noului mâner.
  • Mâner ergonomic format din 2 componente cu confort sporit la utilizare datorită zonei mărite pentru mână.
  • Dispozitiv de siguranţă pentru şurubul de fixare prin apăsare.
  • Protecţie pentru degete asigurată de elementul de prindere de siguranţă fără posibilitate de angrenare.

Aplicaţie:

Pentru strângerea şi eliberarea rapidă la fabricarea pieselor în serie sau pentru montarea dispozitivelor speciale de strângere. Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, îndoire, sudare, montare etc.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături