Piuliţă înaltă M6

Cod articol: 375385 M6
La cerere
În stoc
211 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6330B
Filet M6
Lungimea totală 9 mm
Deschidere SW 10 mm
Dimensiune pe colţ e 11,05 mm
Tip produs Piuliţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375385 M6
EAN / GTIN 4020772082369
Număr producător 82362

Descriere

Execuţie:

Piuliţă înaltă (= 1,5 d în înălţime) cu un capăt plat pentru rezemarea pe şaibele Cod 375340 şi un capăt sferic pentru rezemarea şaibelor conice Cod 375355 D sau Cod 375360 G.

Standard:

DIN 6330 B

Material:

Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.
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
    Filet Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături