Piuliţă plată şlefuită 16 mm

Cod articol: 375370 16
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6322B
Dimensiunea canalelor b1 utilajului şi dispozitivului 16 mm
Pentru şuruburi DIN 84, DIN 912 M6×16
Lungime 22 mm
Înălţime H 10 mm
Tip produs Piuliţă T

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375370 16
EAN / GTIN 4020772071721
Număr producător 71720

Descriere

Execuţie:

Toate suprafeţele de montaj sunt rectificate de precizie, prin care se obţin timpi reduşi de aliniere a dispozitivelor, menghinelor pentru maşini sau capetelor de divizare, care pot fi reglate paralel pe canalele meselor maşinilor-unelte. Prin urmare, ceasul comparator nu mai este necesar.

Aplicaţie:

Penele plate sunt utile atunci când un dispozitiv este utilizat la o maşină cu aceeaşi lăţime a canalelor.

Material:

Oţel C 15, cementat.

Precizie:

Dimensiune b = Ajustaj h6.
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
    Dimensiunea canalelor b1 utilajului şi dispozitivului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături