Piuliţă T romb 28/M24 mm

Cod articol: 375330 28/M24
La cerere
În stoc
203 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 510
Dimensiunea nominală a canalelor în T 28 mm
Filet M24
Înălţime cursor 36 mm
Lăţime e 44 mm
Lăţime a 27,7 mm
Înălţime k 18 mm
Tip produs Piuliţă T

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375330 28/M24
EAN / GTIN 4020772080310
Număr producător 80317

Descriere

Aplicaţie:

Pentru montarea piuliţei de sus prin deschiderea canalului T. (Datorită suprafeţei de reazem modificate capacitatea de încărcare este mai redusă comparativ cu Cod 375315).

Material:

Oţel de îmbunătăţire
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
    Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături