Piuliţă T romb 18/M16 mm

Cod articol: 375330 18/M16
La cerere
În stoc
694 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 510
Dimensiunea nominală a canalelor în T 18 mm
Filet M16
Înălţime cursor 20 mm
Lăţime e 28 mm
Lăţime a 17,7 mm
Înălţime k 10 mm
Tip produs Piuliţă T

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375330 18/M16
EAN / GTIN 4020772080280
Număr producător 80283

Descriere

Aplicaţie:

Pentru montarea piuliţei de sus prin deschiderea canalului T. (Datorită suprafeţei de reazem modificate capacitatea de încărcare este mai redusă comparativ cu Cod 375315).

Material:

Oţel de îmbunătăţire
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
    Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături