Set de cale plan-paralele 125 mm

Cod articol: 366704 125
La cerere
În stoc
625 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baghete 24 pereche
Lungime 125 mm
Tip produs Cale plan-paralele

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 366704 125
EAN / GTIN 4045197761200

Descriere

Execuţie:

HOLEX − execuţie standard. Toleranţă la înălţime şi ajustare de 0,01 mm. Păstrare în cutie de lemn (ca în imagine). Duritate: 60 HRC.
Perechi rectificate de precizie.

Aplicaţie:

La lucrările de precizie pentru prinderea pieselor cu suprafeţe paralele în menghine sau dispozitive.

Conţinut:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Notă:

Ref. 125 – 200: Increment 1 mm; toate dimensiunile disponibile, în afară de cea de 9 mm.
Pentru suport de piese de schimb, vezi lista de piese de schimb.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb