Bac de ataşare fără treaptă 125

Cod articol: 363037 125
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

b1 125 mm
Înălţimea bacului h 38 mm
Înălţime h2 15 mm
Lungimea bacului l 66 mm
Lungime l1 3 mm
Greutate 1,35 kg
Recomandat pentru codul de culoare Xtric 125
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 363037 125
EAN / GTIN 4062406592066

Descriere

Execuţie:

Bacuri netede fără treaptă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii