• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Bac de protecţie prindere 5/5 63

Cod articol: 361141 63
Reducere
98,38 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 63 mm
Înălţimea bacului h 20 mm
Înălţime h1 15 mm
Înălţime h2 15 mm
Lungimea bacului l 12 mm
Lungime l1 9 mm
Lungime l2 9 mm
Recomandat pentru codul de culoare Xpent0
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361141 63
EAN / GTIN 4045197849168

Descriere

Execuţie:

3 mm suprafaţă de reazem.
2 trepte de strângere cu înălţime de 5 mm.

Avantaj:

Prin întoarcerea bacului este disponibilă o a doua treaptă de strângere.

Adaptat pentru:

Bacuri detaşabile Cod 361124361127, Cod 361133 şi Cod 361135.
Bacuri în trepte Cod 361295361296.