Menghină în 5 axe Xpent 1S

Cod articol: 361100 1S
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

  • Execuţie: Sistem de strângere în punctul zero

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Xpent
Execuţie Sistem de strângere în punctul zero
Gamă de prindere S1 6 mm - 108 mm
Gamă de prindere S2 104 mm - 208 mm
Gamă de prindere S3 186 mm - 290 mm
Gamă de prindere S4 286 mm - 386 mm
Lungime L 454 mm
Înălţime corp de bază c 125,5 mm
c1 77,5 mm
Lăţime B 125 mm
Lăţime canal n H7 20 mm
Înălţime h 45 mm
Forţă de strângere până la maxim 40 kN
Momentul maxim 90 Nm
Greutate 34 kg
Dimensiuni deschidere chei 5 mm; 10 mm
Prelungitor mare de arbore 100
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit Xpent1-2
Tip produs Menghină de maşină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361100 1S
EAN / GTIN 4045197926906

Descriere

Execuţie:

  • Accesibilitate foarte bună şi perfect simetric.
  • Sistem de prindere flexibil, modular.
  • Toate suprafeţele funcţionale sunt călite şi rectificate.
  • Forţă de strângere până la 40 kN, la un moment de rotaţie de 90 Nm.
  • Ambele module de prindere pot fi poziţionate individual pe şina de bază.
  • Interval de strângere sau reglare variabil.
  • Acurateţe la repetare <0,01 mm.
  • Inclusiv găuri 18M16 pentru sistem de strângere în punctul zero, măsură fixă 200 mm.

Aplicaţie:

Perfect pentru prelucrarea reală în 5 axe.
În combinaţie cu diverse bacuri este posibilă strângerea convenţională, pe suprafaţă netedă, dar şi strângerea pieselor brute.

Livrare:

Şină de bază, arbore, prelungitor de arbore, manivelă / şurubelniţă hexagonală (la tipul 1S), modul de strângere fix, modul de strângere mobil.

Accesorii opţionale:

Module de strângere nr. 361105361110, falcă centrală nr. 361111, şine de bază nr. 361115, arbore nr. 361119, prelungitoare de arbore nr. 361120, gheare de strângere nr. 361165, cheie dinamometrică nr. 656050 măr. 120, bit pentru şurubelniţă nr. 643329, opritor pentru piesele de prelucrat nr. 360094, fălci superioare nr. 361123 – 361138.

Notă:

Bacurile moi adecvate cod 361123361137 şi bacurile de protecţie adecvate cod 361140361151 nu sunt incluse în setul de livrare. Pentru situaţia de prindere S4 este necesar un prelungitor suplimentar de arbore Cod 361120. Pentru lubrifierea perfectă a sculei, vă recomandăm vaselina multifuncțională Cod 083592 PLUS.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături