• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Suport pentru prelungire tarod 12 mm

Cod articol: 338464 12
Reducere
225,57 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport HSK-A 63
Lungime activă dimensiune A 70 mm
⌀ D1 22 mm
⌀ D2 48 mm
Răcire interioară da
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 338464 12
EAN / GTIN 4045197963918

Descriere

Execuţie:

Călit şi superfinisat.

Avantaj:

Schimbare cu economie de timp şi precizie de repoziţionare a prelungirilor tarozilor, cu ajutorul cuplajului de schimbare rapidă.

Aplicaţie:

Pentru adaptarea directă a prelungirii tarodului în maşină.

Adaptat pentru:

Prelungire tarod 338460 Ref. 2-10.