Vârf fix tip WS 1

Cod articol: 323400 1
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Con Morse 1
⌀ exterior D 12,2 mm
Lungimea totală L 80 mm
Tip produs Vârf de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 323400 1
EAN / GTIN 4045197296603

Descriere

Execuţie:

Unghiul vârfului la 60°, suprafeţe rectificate.
Vârful executat integral din oţel de scule, complet călit.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Standard:

DIN 806