Vârf rotativ pentru strung cu afişaj al presiunii şi vârf alungit 4

Cod articol: 321770 4
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Con Morse CM4
⌀ carcasei D 72 mm
Lungime utilă B 137,5 mm
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A 14 mm
Cel mai mare ⌀ al vârfului 30° A 32 mm
Bătaie radială maximă 0,01 mm
Lungimea vârfului C 52,5 mm
Pentru piese cu greutate de 550 kg
Forţă de strângere maximă 900 daN
Tip produs Vârf de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 321770 4
EAN / GTIN 4019208018720
Număr producător 079921

Descriere

Execuţie:

  • Presiunea care trebuie reglată (forţa de strângere) poate fi citită direct pe ecranul manometrului în daN.
  • Vârful, sprijinit printr-un pachet de arcuri-disc, prezintă o arcuire mare.
  • Tip constructiv scurt, stabil, cu ax ghidat pe lungime. Vârf călit şi rectificat de precizie.
  • Precizie maximă datorită montajului vârfului pe doi rulmenţi de precizie.
  • Cu etanşare specială împotriva murdăriei şi a lichidului de răcire, nu necesită mentenanţă datorită ungerii continue.

Cu vârf alungit, unghiul vârfului 60° / 30°.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

Unde presiunea de strângere trebuie menţinută în anumite limite, pentru ca piesa să nu se deformeze sau să fie prinsă in siguranţă.
  • Folosire ca contravârf al antrenorului frontal hidromecanic Cod 327451327541 deoarece antrenoarele trebuie apăsate pe piesă.
  • Se foloseşte la piese care se dilată mai puternic la o temperatură ridicată de aşchiere.
  • Pentru prinderea pieselor lungi, subţiri, pentru a împiedica îndoirea.
  • Pentru prinderea pieselor grele, la care se impune controlarea presiunii de strângere.