Vârf rotativ uşor pentru strung 2

Cod articol: 320652 2
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Con Morse CM2
⌀ carcasei D 49 mm
Lungime utilă B 79 mm
Cel mai mare ⌀ al vârfului 60° A 25 mm
Bătaie radială maximă 0,006 mm
Lungimea vârfului C 29,5 mm
Turaţie maximă 5.000 min-1
Pentru piese cu greutate de 500 kg
Tip produs Vârf de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320652 2
EAN / GTIN 4062406200329

Descriere

Execuţie:

  • Unghi la vârf 60°.
  • Execuţie uşoară cu carcasă subţire.
  • Echipat cu rulmenţi de precizie pentru asigurarea unei rotiri de precizie.
  • Nu necesită mentenanţă datorită ungerii continue.
  • Etanşarea specială împiedică infiltrarea murdăriei şi a lichidului de răcire.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrarea pieselor mici şi foarte mici pe strunguri mici şi mari.