Bit pentru vârfurile rotative de strung 1

Cod articol: 320631 1
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior D 28 mm
⌀ mic al vârfului D1 10 mm
⌀ cozii d 24 mm
Lungime utilă L1 52 mm
Unghiul la vârf 60 grad; 30 grad
Recomandat pentru codul de culoare K24
Deschiderea cheii 24 mm
Tip produs Vârf de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 320631 1
EAN / GTIN 4045197774668

Descriere

Execuţie:

  • Flexibilitate înaltă datorită geometriilor diferite la acelaşi suport de scule.
  • Călite complet şi şlefuite.
  • În cazul uzării, sunt înlocuite rapid şi economic.

Adaptat pentru:

Vârf rotativ Cod 320659 Ref. 5, Cod 321335 Ref. 5.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături