Şurub de tragere etanşat, forma A 40

Cod articol: 308610 40
La cerere
În stoc
2.368 livrabil imediat
  • Standard pentru bolţ de strângere: ISO 7388-3

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru con ISO 40
Caracteristica găurii cu gaură
Standard pentru bolţ de strângere ISO 7388-3
⌀ gulerului D 23 mm
⌀ cap D1 19 mm
Lungimea totală L 54 mm
L1 26 mm
Filet M M16
Unghiul A 15 grad
Moment de strângere maxim 50 Nm
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare SK 40
Deschiderea cheii 19 mm
Tip produs Şurub de tragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308610 40
EAN / GTIN 4045197150929

Descriere

Descriere:

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul şurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuţii ale şurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între maşină şi sculă. Cerinţele privind precizia, stabilitatea şi fiabilitatea şurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicaţie:

  • Pentru scule cu coadă conică DIN 69871 şi JIS B 6339 (MAS-BT),
  • În centre de prelucrare (maşini cu schimbător automat de scule).
  • În maşini cu comandă numerică (maşini fără schimbător automat de scule).

Notă:

La montajul şuruburilor de tragere, ţineţi cont de momentul corect de strângere.
ISO 7388-3 corespunde vechiului standard DIN 69872.
Etanşat − cu inel O.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb