• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Portscule cu reducţie pentru coadă CM cu filet de strângere 1

Cod articol: 306750 1
Reducere
123,50 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 8000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 8
  • Strategie de aşchiere: HSC

Detalii despre produs

Date tehnice

Con Morse interior 1
Suport HSK-A 63
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 8000 min-1
Concentricitate ≤ 8 µm
Strategie de aşchiere HSC
Lungime activă dimensiune A 100 mm
⌀ exterior D 25 mm
Tip produs Adaptor portsculă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 306750 1
EAN / GTIN 4045197505101

Descriere

Execuţie:

  • Rectificate la un unghi exact pe interior şi pe exterior.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.
  • Tije superfinisate (funcţionare uniformă!).
  • Suprafeţele de antrenare HSK sunt rectificate.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.