Cap de alezat metaloceramic HPC H7 oţel Gaură străpunsă 17 mm

Cod articol: 239710 17
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Metaloceramice
  • Standard: Normă de lucru
  • Toleranţa de găurire: H7
  • Utilizare la tipul de găurire: La gaură străpunsă
  • Strategie de aşchiere: HPC

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TopCut
⌀ nominal D 17 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Metaloceramice
Standard Normă de lucru
Toleranţa de găurire H7
Utilizare la tipul de găurire La gaură străpunsă
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară da
Semistandard da
Referinţă de prindere 12 mm
Lungimea tăişului l1 8 mm
Lungime cap l 22 mm
Număr de dinţi Z 6
Suport recomandat GARANT TopCut
Deschiderea cheii 10 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,6 mm/rot
Tip produs Placuță pentru alezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 239710 17
EAN / GTIN 4062406114091

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
140
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Fontă
K
160
GGG
K
140
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Sistem de alezoare cu cap interschimbabil rectificat pentru toleranţă IT7. Geometrie de tăiere ajustată pentru tipul de utilizare.
Concentricitatea sistemului ≤ 5µm (raportată la cap şi suport) în stare montată.
Cu tăiş scurt şi spiră pe stânga.

Aplicaţie:

Pentru găuri străpunse.
Pentru alezare HPC / HSC.

Notă:

Lungime totală utilizabilă = L1 (dispozitiv de prindere cod 239740 / 239745) + l (cap interschimbabil de la codul 239710 până la codul 239720).
Cheie de strângere adecvată, cod 219987. Inserţie pentru cheia dinamometrică, cod 219986.
Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ nominal D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături