Alezor frontal H7 4 mm

Cod articol: 162825 4
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
  • Toleranţă: H7
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: Normă de lucru
  • Răcire interioară: nu
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu e9

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 4 mm
Strat de acoperire neacoperită
Toleranţă H7
Materialul sculei HSS E
Standard Normă de lucru
Răcire interioară nu
Coadă tip Coadă cilindrică cu e9
Utilizare la tipul de găurire La gaură străpunsă şi gaură înfundată
frezare frontală 1,7 mm
Lungimea tăişului Lc 16 mm
Lungime activă L1 44 mm
Lungimea totală L 75 mm
Număr de dinţi Z 6
⌀ cozii Ds 4 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,1 mm/rot
Adaos de alezat în ⌀ 0,1 mm
Inel colorat verde
Tip produs Alezor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 162825 4
EAN / GTIN 4062406117214

Tabel de aplicaţii

Alu
N
20
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
12
Oţel < 900 N/mm²
P
12
Oţel < 1100 N/mm²
P
10
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
20
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Alezor de maşină cu aşchiere frontală pentru atingerea unei precizii cât mai mari a găurii. Aşchierea frontală optimizată permite o precizie ridicată de aliniere a orificiului perforat obţinut. Modelul cu canale drepte şi lungi pentru aşchii, pentru o îndepărtare optimă a aşchiilor.

Aplicaţie:

Pentru obţinerea de găuri exact aliniate, una în spatele celeilalte. Pentru cerinţe maxime cu privire la liniarităţii găurii. Alezare până la baza găurii precum şi pentru găuri de trecere.

Notă:

Alezoare configurabile în intervalul de diametre de la 2,200 până la 12,220 mm şi ajustaj liber selectabil se comandă cu Cod 162830.
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
    ⌀ nominal DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături