Set de teşitoare Cod 150180 în cutie 90° 6

Cod articol: 150340 6
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Materialul sculei: HSS
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Coadă tip: Coadă cilindrică cu h9

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de teşitoare 6
Strat de acoperire TiN
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Materialul sculei HSS
Număr de dinţi Z 3
Standard DIN 335 C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Inel colorat verde
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 150340 6
EAN / GTIN 4045197086075

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
33
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
27
Oţel < 900 N/mm²
P
27
Oţel < 1100 N/mm²
P
8
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Seturi de teşitoare în cutie. Practice pentru montaj şi utilizări în ateliere.
Teşitoare cu 3 tăişuri, detalonate radial.
Spaţiile pentru aşchii sunt rectificate din material solid.

Aplicaţie:

Teşitor de mare precizie pentru realizarea fără vibraţii a teşiturilor.

Conţinut:

Câte 1 teşitor: Ref. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Notă:

Cutie goală pentru 6 sau 7 teșitoare, codul 150370.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb