Set de tarozi manuali M7

Cod articol: 130150 M7
La cerere
În stoc
247 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 352
  • Normă pentru filet: DIN 13

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M7
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS
Standard DIN 352
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Forma conului de atac A; D; C
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1 mm
Lungimea totală L 50 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Pătrat coadă □ 4,9 mm
⌀ găurii de centrare 6 mm
⌀ Filet 7 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de mână în serie
Inel colorat fără
Adâncimea filetului 14 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 130150 M7
EAN / GTIN 4045197065377

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Set din 3 piese, compus din tarod de degroşare, tarod de semi-finiţie şi tarod de finiţie.
Ref. M2,3 şi M2,6 cu profil vechi conform DIN.
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
    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături