HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 9,5

Cod articol: 122776 9,5
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6537
  • Execuţie: 6×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Steel
⌀ nominal DC 9,5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6537
Execuţie 6×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 46,8 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bar
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 61 mm
Lungimea totală L 103 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,22 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122776 9,5
EAN / GTIN 4045197827760

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Oţel < 500 N/mm²
P
125
Oţel < 750 N/mm²
P
115
Oţel < 900 N/mm²
P
95
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Fontă
K
100
GGG
K
65
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Tăişul principal drept şi un profil special de canal asigură o bună evacuare a aşchiilor. Geometria robustă a tăişului asigură găurirea performantă şi sigură. Posibilităţi numeroase de utilizare la oţeluri datorită unei combinaţii de carbură cu granulaţie ultrafină şi acoperire extrem de rezistentă la uzură.
Până la ⌀ 1,9 cu 4 laturi cu ascuţire, de la ⌀ 2 cu ascuţire conică.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Modelele HB şi HE sunt disponibile la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 122777.
Forma HE: se comandă cu Cod 122778.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Pro Steel" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ DC h7 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături