GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 4,3

Cod articol: 122361 4,3

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Execuţie: 4×D
  • Tip: H
  • Unghiul la vârf: 140
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Diabolo
⌀ nominal DC 4,3 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard DIN 6537 K
Execuţie 4×D
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 17,6 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 24 mm
Lungimea totală L 66 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans f în oţel < 60 HRC 0,07 mm/rot
Inel colorat roşu
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122361 4,3
EAN / GTIN 4045197968173

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
80
Oţel < 900 N/mm²
P
70
Oţel < 1100 N/mm²
P
65
Oţel < 1400 N/mm²
P
55
Oţel < 55 HRC
H
28
Oţel < 60 HRC
H
16
Oţel < 65 HRC
H
14
Oţel < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Miezul întărit şi ascuţirea specială suplimentară garantează o tăiere transversală cu o precizie de centrare superioară. Datorită tăişurilor principale convexe şi a unei rotunjiri definite a muchiilor, burghiul atinge o stabilitate mare şi rezistenţă maximă.
Strat special de acoperire Multi-Nanolayer pentru găurire în oţeluri călite.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 122362/122372.
Forma HE: se comandă cu Cod 122361/122371 + 129100HE.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Diabolo" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ DC h7 (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături