Burghiu din carbură 10,5 mm

Cod articol: 122250 10,5
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 10,5 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 338
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 118 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 71,3 mm
Unghiul elicei 30 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h7
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 87 mm
Lungimea totală L 133 mm
⌀ cozii Ds 10,5 mm
Toleranţa arborelui h7
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,14 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122250 10,5
EAN / GTIN 4045197042101

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
200
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
140
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
70
Oţel < 900 N/mm²
P
60
Oţel < 1100 N/mm²
P
40
Oţel < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Similar DIN 338.
Cu același ⌀ nominal și al cozii.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Prindere fără risc de alunecare în mandrina Cod 341050 cu fălci diamantate.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături