GARANT Master Steel MICRO Burghiu din carbură monobloc cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 12×D 1,6 mm

Cod articol: 121226 1,6
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Execuţie: 12×D
  • Unghiul la vârf: 128
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6
  • Răcire interioară: Da, cu 25 bari

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Steel
⌀ nominal DC 1,6 mm
Strat de acoperire AlCrN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de lucru
Execuţie 12×D
Toleranţă ⌀ nominal h6
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 128 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 20 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Strategie de aşchiere HPC
Burghiu pilot necesar Da, burghiu pilot
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 22,4 mm
Lungimea totală L 55 mm
⌀ cozii Ds 3 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,07 mm/rot
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,04 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 121226 1,6
EAN / GTIN 4062406580667

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
50
Alu > 10% Si
N
50
Oţel < 750 N/mm²
P
80
Oţel < 900 N/mm²
P
70
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
50
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Microburghiu ultraperformant pentru utilizarea universală în materiale, având ca punct forte prelucrarea oţelului. Siguranţă maximă a procesului datorită sculelor perfect compatibile ale întregului sistem şi faţetei late de ghidare. Găurire pentru obţinerea celor mai mici diametre până la o adâncime maximă, după găurirea pilot prealabilă. O cale de mijloc optimă între diametrul miezului şi mărimea canalului de aşchii, pentru degajarea optimă a aşchiilor, inclusiv la materialele care generează aşchii lungi. Volumele de aşchiere în creştere în unitate de timp şi durabilitatea sporită duc la un proces de găurire economic, chiar la cele mai scăzute diametre de găurire şi pentru un raport mare L/D.

Notă:

Pentru utilizarea în siguranţă a microburghielor de la 8×D, este necesară o găurire pilot de cel puţin 4×D cu microburghiul pilot 121223. În cazul prelucrării verticale şi al suprafeţelor plane ale pieselor, se poate renunţa la o găurire pilot de la un DC =⌀ 1 mm până la o lungime de 12×D. Înainte de utilizarea următoarei scule de găurire, aveţi permanent în vedere ca gaura-pilot să nu aibă aşchii. Recomandăm o teşire la 90° cu burghiul de centrare adecvat după execuţia găurii-pilot. Pentru utilizări care cer mare atenţie (de ex., acurateţe maximă de fabricaţie, formare minimă de bavuri, presiune redusă a lichidului de răcire), reduceţi cu 50% avansul sculei înainte de intrarea şi de ieşirea din material. Materialele cu aşchii lungi necesită la nevoie îndepărtarea aşchiilor în paşi de adâncime de câte 3×D, cu o mişcare minimă de retragere la adâncimea găurii pilot. Aveţi în vedere elementul recomandat de prindere a sculei (portsculă cu strângere rapidă, mandrină hidraulică), cu o concentricitate mai mică de 0,003 mm, o presiune a lichidului de răcire suficient de mare (cel puţin 30 bar), precum şi cu o filtrare suficient de fină a mediului de răcire (DC <⌀ 2 mm cu filtru ≤ 0,010 mm; DC <⌀ 3 mm filtru ≤ 0,020 mm). Raportul L/D indicat corespunde adâncimii minime de găurire la care se poate ajunge cu microburghiul respectiv.
Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ DC h6 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături