Burghiu de centrare din carbură, pentru CNC 90° foarte lung spiralat 4 mm

Cod articol: 121051 4
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Unghiul la vârf: 90
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Detalii despre produs

Date tehnice

Toleranţa arborelui h6
⌀ nominal DC 4 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Toleranţă ⌀ nominal h6
Unghiul la vârf 90 grad
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 10 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 4 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,03 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu de centruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 121051 4
EAN / GTIN 4062406120696

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
260
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
240
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
80
Oţel < 900 N/mm²
P
65
Oţel < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Rectificare mediană precisă a vârfului. Găurire uşoară şi precizie ridicată a formei găurii de centrare. Stabil datorită canalului de aşchii scurt.
Execuţie extrem de lungă.

Aplicaţie:

Cu un unghi la vârf de 90° pentru realizarea concomitentă a găuririi şi teşirii, dacă în continuare se foloseşte un burghiu elicoidal cu un ⌀ mai mic.

Notă:

Forma HB şi HE se livrează la acelaşi preţ ca şi HA. (de la ⌀ 6 mm)
Forma HB: se comandă cu Cod 121050.
Forma HE: se comandă cu Cod 121051 + 129100 HE.
Folosiţi turaţia corespunzătoare pentru ⌀ real de găurire (nu cea generală pentru ⌀ exterior al burghiului).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături