Burghiu elicoidal HSS-E FS 10 mm

Cod articol: 114450 10

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,58 € / buc.
  • de la 5 buc.
    14,65 € / buc.
La cerere
În stoc
785 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: FS
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 10 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 338
Tip FS
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 130 grad
Coadă tip Coadă cilindrică
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 72 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 87 mm
Lungimea totală L 133 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 0,1 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114450 10
EAN / GTIN 4045197019196

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
70
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
45
Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire: precizie ridicată a concentricităţii şi acurateţe a pasului, cu tăiş obţinut prin ascuţire de precizie. Burghiu pentru producţia în serie.
Miez întărit. Spire parabolice, cu faţete niturate începând de la 3 mm.
Cu geometrie la vârf forma C până la Ref. 3,9 mm.
Cu geometrie la vârf forma S de la Ref. 4 mm.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături