Burghiu de centrare pentru maşini CNC pentru HSS-E-PM 90° N 6 mm

Cod articol: 112060 6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
641 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: Normă de lucru
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Unghiul la vârf: 90

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Toleranţa arborelui h6
⌀ nominal DC 6 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS E PM
Standard Normă de lucru
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h6
Unghiul la vârf 90 grad
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 20 mm
Lungimea totală L 66 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,04 mm/rot
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu de centruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 112060 6
EAN / GTIN 4045197741516

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
96
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
62
Alu > 10% Si
N
55
Oţel < 500 N/mm²
P
55
Oţel < 750 N/mm²
P
42
Oţel < 900 N/mm²
P
35
Oţel < 1100 N/mm²
P
14
Oţel < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
35
CuZn
N
112
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

≥ ⌀ 6 mm cu prindere conform DIN 1835-B.
Ascuţire la vârf exactă cu tăiş transversal subţire − garantează uşurinţa găuririi şi precizia ridicată a formei găurii de centrare. Foarte stabil datorită canalului de aşchii scurt.
Burghiu de centrare CNC ultraperformant. Material din substrat din pulberi metalice pentru exigenţe ridicate privind durabilitatea şi precizia de centrare. Rezistenţă foarte mare la uzură la prelucrarea oţelurilor inoxidabile.

Notă:

Folosiţi turaţia corespunzătoare pentru ⌀ real de găurire
(nu cea generală pentru ⌀ exterior al burghiului).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături