Lavete multifuncţionale din hârtie foarte puternice pentru ştergere 2 buc. RW

Cod articol: 089136 RW
Setați prețul 2 buc. (0,13 € / 1 Abrisse)
La cerere
În stoc
420 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Desfaceri 2×350
Straturi 1
Lăţime 255 mm
Lungime 335 mm
Adaptat pentru pentru suport / dozator W1, W2
Tip produs Lavete de ştergere din hârtie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 089136 RW
EAN / GTIN 3133200072250
Număr producător 473382

Descriere

Execuţie:

Gamă largă de lavete speciale pentru ştergere şi curăţare. Fiecare lavetă este concepută pentru o sarcină anume. Cu dozatorul igienizant recomandat, veţi avea parte de un sistem eficient.
Tork lavete multifuncţionale foarte puternice, din hârtie: adecvate pentru ştergerea uleiurilor şi apei. Datorită structurii tip fagure a suprafeţei, sunt deosebit de puternice şi robuste, chiar şi în stare umedă.
Cu laveta corectă de ştergere, lichidele scurse sau vărsate pot fi şterse sau aspirate mult mai eficient şi la fel pot fi îndepărtate murdăria şi praful. Mâinile sunt protejate de murdărie şi de temperaturi ridicate. Lavetele de ştergere sunt disponibile sub formă de rolă sau la bucată.

Adaptat pentru:

Suport pentru rolele de hârtie Cod 089160 Ref. W1 şi W2.