Făraş îngust pentru atelier

Cod articol: 087568
La cerere
În stoc
345 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 395 mm
Lungime făraş 170 mm
Lăţime făraş 105 mm
Culoare lopată negru
Material mâner Lemn
Materialul făraşului Metal
cu margine nu
Forma făraşului subţire / alungit
Forma mânerului Mâner din lemn
Cu gaură de agăţare da
Tip produs Făraş

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 087568
EAN / GTIN 4250560507723
Număr producător 455900

Descriere

Execuţie:

Metal, vopsit negru, execuţie îngustă cu mâner din lemn.

Notă:

Mătura pentru atelier este prezentată la Cod 087552 - 087556.