Lanţ de ridicat 2 lanţuri 1 m

Cod articol: 086425 1
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ lanţului 6 mm
Lungime utilă 1 m
Capacitate portantă WLL β = 0° – 45° 1.600 kg
Capacitate portantă WLL β = 45° – 60° 1.120 kg
Tip produs Lanţ de ridicat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086425 1
EAN / GTIN 4032378140473
Număr producător H26SL1TYP1

Descriere

Execuţie:

Lanţuri de ridicat cu sprijin H (autorizat de asociaţia profesională germană).
Zală foarte rezistentă pentru susţinerea lanţului cu cârlig cu cap tip furcă, cu lanţ vopsit negru.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi, modele (de exemplu, cârlig cu siguranţă).
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
    Lungime utilă (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături